Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M RT30Y16G20NN Cartuș lipit termic 30 Gpm 1 Mic | AC2RFK 2MJH2

3M RT30Y16G20NN Cartuș legat termic 30 Gpm 1 microfon

În stoc
Element: AC2RFK Model: RT30Y16G20NNCrucea Ref: 2MJH2
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
€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș de filtrare legat termic
Filtru de mass-mediaPolipropilenă canelată
Rata de curgere30 g / min
Înălţime30 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.170 grade F
Microni1
În afara Dia.2-39/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)76.45
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMicroniPreț
3M RT10Y16G20NN Cartuș legat termic 10 Gpm 1 Mic | AC2REX 2MJF8 RT10Y16G20NN10 g / min10 "1€19.28
3M RT10B16G20NN Cartuș lipit termic 10 Gpm 5 Mic | AC2REY 2MJF9 RT10B16G20NN10 g / min10 "5€18.10
3M RT10C16G20NN Cartuș legat termic 10 Gpm 10 Mic | AC2REZ 2MJG1 RT10C16G20NN10 g / min10 "10€17.93
3M RT10F16G20NN Cartuș lipit termic 10 Gpm 25 Mic | AC2RFA 2MJG2 RT10F16G20NN10 g / min10 "25€17.34
3M RT10L16G20NN Cartuș legat termic 10 Gpm 50 Mic | AC2RFB 2MJG3 RT10L16G20NN10 g / min10 "50€17.04
3M RT10Q16G20NN Cartuș lipit termic 10 Gpm 75 Mic | AC2RFC 2MJG4 RT10Q16G20NN10 g / min10 "75€15.49
3M RT20Y16G20NN Cartuș legat termic 20 Gpm 1 Mic | AC2RFD 2MJG5 RT20Y16G20NN20 g / min20 "1€39.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M RT30Y16G20NN Cartuș legat termic 30 Gpm 1 microfon
€52.84 /unitate