Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel 3M RV10-38Q 3/8 12 - 10 AWG, 25 buc. | AF8EAF 25AZ91

3M RV10-38Q Terminal inel 3/8 12 - 10 AWG, 25 buc.

În stoc
Element: AF8EAF Model: RV10-38QCrucea Ref: 25AZ91
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
€27.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru tabla
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală1.26 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăPreț
3M MU10-8RX Terminal inel fără cap 12 până la 10, 50 buc | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.73 "€54.38
3M MNG10-6RX Terminal inel galben lipit 12-10, 50 buc | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6GalbenCupruStandardNailon221 grade F600V1.03 "€86.10
3M MH10-14RK Terminal inel galben lipit 12-10, 250 buc | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "GalbenCupruStandardReducere de căldură221 grade F600V1.2 "€339.07
3M MU10-14R/SK Terminal inel cu cap la cap 12 - 10, 500 buc | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.96 "€208.30
3M MU10-10RHTK Terminal inel cu cap la cap 12 - 10, 500 buc | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10NeizolatOțel nichelatStandardNeizolat900 grade F600V0.73 "€278.66
Terminal inel 3M M10-8RK, lipit, 12 până la 10, 500 buc | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.73 "€258.61
Terminal inel 3M M10-4R/SK, lipit, 12 până la 10, 500 buc | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.68 "€253.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M RV10-38Q Terminal inel 3/8 12 - 10 AWG, 25 buc.
€27.48 /unitate