Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M S-11-A Terminal închis la capăt transparent 22-16awg, 100 buc | AE2EVT 4X294

3M S-11-A Terminal închis Capăt transparent 22-16awg, 100 buc

În stoc
Articol: AE2EVT Model: S-11-ACrucea Ref: 4X294
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
€58.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de capăt închis
Baril în interiorul Dia.0.25 "
CuloriNatural
Codul culoriiclar
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieNailon
Lungime0.76 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Max. Combinație de fire(3) 20 AWG
Min. Combinație de fire(2) 22 AWG
Lungime totală0.76 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.LungimeLungime totalăGama de sârmăPreț
Conector cu capăt închis 3M S-31A transparent, 50 buc. | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18-10 AWG€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M S-11-A Terminal închis Capăt transparent 22-16awg, 100 buc
€58.90 /unitate