Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cu capăt închis 3M S-31A transparent, 50 buc. | AE2EXM 4X839

3M Conector cu capăt închis S-31A transparent, 50 buc

În stoc
Articol: AE2EXM Model: S-31ACrucea Ref: 4X839
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
€33.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de capăt închis
Baril în interiorul Dia.4"
CuloriNatural
Codul culoriiclar
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieNailon
Lungime0.85 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Max. Combinație de fire(3) 16 AWG
Min. Combinație de fire(1) 22 AWG cu (1) 12 AWG
Lungime totală0.85 "
Gama de sârmă18-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.28
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.LungimeLungime totalăGama de sârmăPreț
3M S-11-A Terminal închis la capăt transparent 22-16awg, 100 buc | AE2EVT 4X294 S-11-A0.25 "0.76 "0.76 "22-16 AWG€58.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector cu capăt închis S-31A transparent, 50 buc
€33.50 /unitate