Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă electrică 3M Scotch 35 1/2 x 20 picioare 7 mil maro, 100 buc | AB9XDP 2FZD8

3M Bandă electrică Scotch 35 1/2 x 20 picioare 7 mil maro, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9XDP Model: Scotch 35Crucea Ref: 2FZD8
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
€638.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc sensibil la presiune
CuloriMaro
Lungime20ft
MaterialVinil ignifug
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură32 de grade până la 220 de grade F
Forța de tracțiune17 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeCuloriLungimeTemp de performanțăInterval de temperaturăPreț
3M 66R Bandă electrică 1 inch x 36 yd 1 x 108ft 10mil Negru, 36 buc | AB9KRX 2DPU4 66R 1 în x 36 yd10mil.20 oz / in.Rășină de cauciuc1"Negru108ftPână la 220 de grade F32 de grade până la 221 de grade F€1,421.18
Bandă electrică 3M 22 3/4 x 108 picioare 10 mil, 48 buc | AB9KTA 2DPU7 2210mil.20 oz / in.Rășină de cauciuc3 / 4 "Negru108ftPână la 176 de grade F15 de grade până la 176 de grade F€2,503.80
Bandă electrică 3M 33-1-1/2x44FT 1-1/2 x 44 picioare 7 mil, 100 buc | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7mil.24 oz / in.Rășină de cauciuc1.5 "Negru44ftPână la 176 de grade F0 de grade până la 220 de grade F€2,885.22
Bandă electrică 3M 88-Super-2x36YD 2 x 108 picioare 8.5 mil, 12 buc | AB9XCR 2FYW1 88-Super-2x36YD8.5mil.60 oz / in.Rășină de cauciuc2"Negru108ftPână la 220 de grade F0 de grade până la 220 de grade F€1,313.24
Bandă electrică 3M Scotch 35 1/2 x 20 picioare 7 mil portocaliu, 100 buc | AB9XDJ 2FZC7 Scotch 357mil.20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune1 / 2 "Portocaliu20ftPână la 220 de grade F32 de grade până la 220 de grade F€638.98
Bandă electrică 3M 33+ SUPER-3/4x52FT 3/4 x 52 picioare 7 mil, 100 buc | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7mil.60 oz / in.Rășină de cauciuc3 / 4 "Negru52ftPână la 220 de grade F0 de grade până la 220 de grade F€1,763.79
Bandă electrică 3M 33+ SUPER-3/4x44FT 3/4 x 44 picioare 7 mil, 100 buc | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7mil.60 oz / in.Rășină de cauciuc3 / 4 "Negru44ftPână la 220 de grade F0 de grade până la 220 de grade F€1,519.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă electrică Scotch 35 1/2 x 20 picioare 7 mil maro, 100 buc.
€638.98 /unitate