EATON Întreruptoare IEC din seria AZ


Întreruptoarele miniaturale din seria Eaton AZ protejează clădirile, sistemele și aplicațiile industriale împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Aceste MCB-uri au o capacitate mare de rupere și o durată lungă de viață mecanică și electrică. În plus, au un design compact și modular pentru instalare și întreținere ușoară...ance și vin cu gradul de incintă IP20 / 40 pentru a permite diferite niveluri de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și picăturilor de apă. Aceste întreruptoare IEC sunt disponibile în mecanisme de declanșare de tip C și D care pot fi ajustate la nevoile specifice ale aplicației.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
AZ-3-D50
€8,669.16
RFQ
A
AZ-3-D100
€9,977.54
RFQ
B
AZ-2-C80
€3,812.16
RFQ
C
AZ-4-C80
€7,299.61
RFQ

Mecanism de lucru

  • Funcționarea acestor întreruptoare automate în miniatură se bazează pe principiul termomagnetic, în care două elemente principale (termic și magnetic) lucrează împreună pentru a detecta supracurenții și declanșarea.
  • Pe măsură ce întrerupătorul se declanșează, contactele principale se deschid și deconectează circuitul pentru a evita orice deteriorare.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un element termic și unul magnetic?

  • Elementul termic este proiectat să răspundă la supracurenți în stare staționară și este reprezentat de o „curbă C” pe grafic. Elementul se va încălzi pe măsură ce curentul crește. Pe măsură ce curentul depășește temperatura nominală, elementul va determina declanșarea întreruptorului.
  • Elementul magnetic răspunde la curentul de pornire mare și este reprezentat de o „curbă D”. Elementul magnetic va genera o forță pe măsură ce curentul crește și va determina declanșarea întreruptorului atunci când curentul atinge un anumit nivel.

Cum îmi resetez întrerupătorul după ce se declanșează?

Utilizatorii pot reseta acest întrerupător apăsând butonul sau rotind mânerul în poziția „ON” pentru a porni fluxul de curent în circuit.

Ce se înțelege prin curba C pe un grafic?

O curbă C este definită ca relația dintre curentul care curge prin întrerupător și timpul necesar pentru declanșarea întreruptorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?