Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3023BC, 30 A, 250 V CC/600 V CA, Legare la pământ stil 2, 30 CP | AA4DKB 12G129

APPLETON ELECTRIC Fișă ACP3023BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Stil 2 Legare la pământ, 30 CP

În stoc
Element: AA4DKB Model: ACP3023BCCrucea Ref: 12G129
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
€889.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
amperi30
HP10
MaterialAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X
Număr de poli3
Număr de fire2
Voltaj600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Fișă cu inel de strângere din seria JBR, proiectată cu facilitate de împământare Stil 2 (carcasă și stâlp suplimentar) pentru operațiuni sigure de alimentare cu energie în locații periculoase
    • Compatibil cu prizele Powertite ACP și CPH
    • Dispune de construcție din aluminiu fără cupru și un comutator intern pentru deconectare în siguranță
    • Blocul de borne oferă cablare ușoară și garnitură inelară pentru protecție împotriva lichidelor corozive și a substanțelor chimice
    • În conformitate cu standardele UL 1682, 1686 & 50E și NEMA 3, 3R, 4 și 4X

Variante de produs

ProdusModelamperiHPNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD mufă, 100 A, 600 V AC, împământare stil 2, 75 CP | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,083.28
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3022BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 30 CP | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€754.79
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3033BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3034BC, 30 A, 600 V AC, împământare stil 2, 20 CP | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,015.55
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3044BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€889.16
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP6034BC, 60 A, 600 V AC, împământare stil 2, 30 CP | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,240.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Fișă ACP3023BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Stil 2 Legare la pământ, 30 CP
€889.16 /unitate