Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3034BC, 30 A, 600 V AC, împământare stil 2, 20 CP | AA4DKD 12G131

APPLETON ELECTRIC Ștecher ACP3034BC, 30 A, 600 V AC, Stil 2 Legare la pământ, 20 CP

În stoc
Element: AA4DKD Model: ACP3034BCCrucea Ref: 12G131
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
€1,015.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
amperi30
HP20
MaterialAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X
Număr de poli4
Număr de fire3
Voltaj600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Știft și mufă adecvată pentru cablarea circuitelor electrice/electronice în instalații de generare/transmisie a energiei și mașini industriale
    • Dispune de un comutator de deconectare interblocat pentru a asigura o conexiune sigură și o ușă cu arc pentru protecție împotriva particulelor de praf și a contaminanților
    • Contacte din alamă pentru a asigura o presiune constantă pe suprafața de contact și o conductivitate maximă
    • Izolatorii oferă urmărirea cea mai redusă a arcului, împreună cu o rezistență mecanică și dielectrică ridicată
    • Carcasă mare pentru găzduirea cablajelor complexe
    • Respectă standardele UL 1682, 1686 și 50E

Variante de produs

ProdusModelamperiHPNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD mufă, 100 A, 600 V AC, împământare stil 2, 75 CP | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,083.28
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3022BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 30 CP | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€754.79
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3023BC, 30 A, 250 V CC/600 V CA, Legare la pământ stil 2, 30 CP | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€889.16
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3033BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€814.34
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3044BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€889.16
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP6034BC, 60 A, 600 V AC, împământare stil 2, 30 CP | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,240.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Ștecher ACP3034BC, 30 A, 600 V AC, Stil 2 Legare la pământ, 20 CP
€1,015.55 /unitate