Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3033BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKC 12G130

APPLETON ELECTRIC Fișă ACP3033BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Stil 1 Legare la pământ, 40 CP

În stoc
Element: AA4DKC Model: ACP3033BCCrucea Ref: 12G130
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
€814.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
amperi30
HP20
MaterialAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X
Număr de poli3
Număr de fire3
Voltaj600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8536698000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Fișă cu inel de strângere din seria Powertite, potrivită pentru operațiuni electrice în stații de lucru periculoase, unități de transport și ambalare și mine
    • Prezintă o construcție din aluminiu cu acoperire triplă, fără cupru, pentru rezistența la condiții industriale dure și rezistența la reacțiile de oxidare
    • Bucșă din neopren pentru protecție împotriva daunelor cauzate de lichide și substanțe chimice corozive
    • Blocuri izolante pentru rezistență mecanică și dielectrică ridicată, împreună cu urmărirea arcului cel mai redus
    • Proiectare cu împământare extra-polisată doar pentru carcasă, pentru siguranță suplimentară și funcționare sigură
    • Respectă standardele NEMA 3, 3R, 4 și 4X și UL 1682, 1686 și 50E

Variante de produs

ProdusModelamperiHPNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD mufă, 100 A, 600 V AC, împământare stil 2, 75 CP | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€2,091.18
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3022BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 30 CP | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€820.54
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3023BC, 30 A, 250 V CC/600 V CA, Legare la pământ stil 2, 30 CP | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€904.38
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3034BC, 30 A, 600 V AC, împământare stil 2, 20 CP | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€1,070.41
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP3044BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Legare la pământ stil 1, 40 CP | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€904.38
Fișă APPLETON ELECTRIC ACP6034BC, 60 A, 600 V AC, împământare stil 2, 30 CP | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,312.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Fișă ACP3033BC, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Stil 1 Legare la pământ, 40 CP
€814.34 /unitate