Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ochelari de protecție 3M SF202AF Lentilă gri | AD6NBH 46F394

3M SF202AF Ochelari de protecție lentilă gri

În stoc
Element: AD6NBH Model: SF202AFCrucea Ref: 46F394
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
€7.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiGri
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens ColorGri
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiGri
Stilul TempluluiDifuzia de presiune
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9004900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiAcoperirea lentilelorLens ColorCuloarea TempluluiPreț
3M SF201AF Ochelari de siguranță Obiectiv transparent | AD6NBG 46F393 SF201AFclarImpotriva cetiiclarAlb€6.90
3M SF202AS Ochelari de protecție Lentilă gri | AD6NBK 46F397 SF202ASGriRezistent la zgarieturiGriGri€6.10
3M SF203AF Ochelari de siguranță Obiectiv chihlimbar | AG6RWA 46F395 SF203AFChihlimbarImpotriva cetiiChihlimbarChihlimbar€7.73
3M SF203AS Ochelari de siguranță Obiectiv chihlimbar | AG6RWN 46F398 SF203ASChihlimbarRezistent la zgarieturiChihlimbarChihlimbar€5.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SF202AF Ochelari de protecție lentilă gri
€7.10 /unitate