Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SF203AS Ochelari de siguranță Obiectiv chihlimbar | AG6RWN 46F398

3M SF203AS Ochelari de siguranță Lentilă chihlimbar

În stoc
Articol: AG6RWN Model: SF203ASCrucea Ref: 46F398
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
€5.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiChihlimbar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorChihlimbar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiChihlimbar
Stilul TempluluiDifuzia de presiune
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9004900000

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiAcoperirea lentilelorLens ColorCuloarea TempluluiPreț
3M SF201AF Ochelari de siguranță Obiectiv transparent | AD6NBG 46F393 SF201AFclarImpotriva cetiiclarAlb€6.90
Ochelari de protecție 3M SF202AF Lentilă gri | AD6NBH 46F394 SF202AFGriImpotriva cetiiGriGri€7.10
3M SF202AS Ochelari de protecție Lentilă gri | AD6NBK 46F397 SF202ASGriRezistent la zgarieturiGriGri€6.10
3M SF203AF Ochelari de siguranță Obiectiv chihlimbar | AG6RWA 46F395 SF203AFChihlimbarImpotriva cetiiChihlimbarChihlimbar€7.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SF203AS Ochelari de siguranță Lentilă chihlimbar
€5.87 /unitate