PARKER 85C-061L Sertzor portabil pentru furtun, 1 1/4 inch max, cu cablu, 120 V, montare pe banc, forță de 60 de tone, 10 | CV4NRE 55DF22

PARKER 85C-061L Sertzor portabil pentru furtun, 1 1/4 inch max, cu cablu, 120 V, montare pe banc, forță de 60 de tone, 10

În stoc
Articol: CV4NRE Model: 85C-061LCrucea Ref: 55DF22

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,203.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de prindere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Mașină de sertizare PARKER 82C-KKB, 1 1/4 inch | CT7DWZ 55DF21 82C-KKBcordon€20,698.53
Mașină de sertizare PARKER 83C-081, 2 inchi | CT7DXA 55DF24 83C-081cordon€52,788.48
Parker 85C-KKB Sertizare pe bancă, 1 1/4 inch | CT7DYX 55DF23 85C-KKBcrimper€27,252.44
PARKER 94C-002-PFD Mașină de sertizare furtunuri, 3/4 inch max, cu aer/alimentat hidraulic, montare pe banc | CT7GEP 55DF20 94C-002-PFDMașină€8,792.56
PARKER 94C-001-PFD Mașină de sertizare furtunuri, 3/4 inch max, cu acționare hidraulică/manuală, montare pe banc, forță de 30 tone | CT7GEQ 55DF19 94C-001-PFDMașină€6,130.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 85C-061L Sertzor portabil pentru furtun, 1 1/4 inch max, cu cablu, 120 V, montare pe banc, forță de 60 de tone, 10
€12,203.42 /unitate