80/20 1020-72 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNC 2RCR1

80/20 1020-72 extrudare, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AC3BNC Model: 1020-72Crucea Ref: 2RCR1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€107.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.205 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime2"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX0.3078 in4
Moment de inerție - IY0.0833 in4
Slot Width0.255 "
Suprafață0.787 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.936 Lb.
Lăţime1"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateModul de elasticitatePreț
80/20 1020-97 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 97 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent | AC3BND 2RCR2 1020-9797 "1"2"6105-T510200000 lbs./ sq. in.€106.67
RFQ
80/20 1020-BLACK-145 Extrusion, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTT 29NZ65 1020-NEGRU-145145 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs./ sq. in.€224.22
RFQ
80/20 1020-BLACK-72 Extrusion, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, înălțime de 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTU 29NZ66 1020-NEGRU-7272 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs./ sq. in.€104.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1020-72 extrudare, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent
€107.87 /unitate