80/20 1020-BLACK-145 Extrusion, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTT 29NZ65

80/20 1020-BLACK-145 Extrudare, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, negru

Articol: AF8ZTT Model: 1020-NEGRU-145Crucea Ref: 29NZ65
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€271.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5.2 mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime50.8mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX0.3078 in4
Moment de inerție - IY0.0833 in4
Slot Width6.47mm
Suprafață0.787 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.9204 Lb.
Lăţime25.4mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateModul de elasticitatePreț
80/20 1020-72 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 72 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNC 2RCR1 1020-7272 "1"2"6105-T510200000 lbs./ sq. in.€89.15
RFQ
80/20 1020-97 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 97 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, transparent | AC3BND 2RCR2 1020-9797 "1"2"6105-T510200000 lbs./ sq. in.€106.67
RFQ
80/20 1020-BLACK-72 Extrusion, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, înălțime de 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTU 29NZ66 1020-NEGRU-7272 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 lbs./ sq. in.€104.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1020-BLACK-145 Extrudare, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, înălțime 2 inchi, aluminiu, negru
€271.31 /unitate