Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 12108 Balamă, 4 orificii, 22 ft. lbs., nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4EXG 5JRK9

80/20 12108 Balamă, 4 orificii, 22 ft. lbs., nylon PA armat cu fibră de sticlă, negru

În stoc
Articol: AE4EXG Model: 12108Crucea Ref: 5JRK9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€20.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama din plastic
CuloriNegru
Dimensiunea A35 mm
Dimensiunea B48 mm
Dimensiunea C28 mm
Dimensiunea D29.5 mm
Dimensiunea E17.5 mm
Dimensiunea F6.6 mm
Dimensiunea G8.9 mm
Dimensiunea H7 mm
Dimensiunea J7.76 mm
Dimensiunea K8.2mm
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
Max. Sarcină30 Nm/ 22 ft. lbs.
ProcesTurnat prin injecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaGE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMax. SarcinăPreț
80/20 12099 Balamă, 4 găuri, 22 ft. lbs., nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 ft. lbs.€17.01
80/20 12126 Balamă, 4 orificii, 30 ft. lbs., nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 ft. lbs.€22.01
80/20 12136 Balamă, 4 orificii, 29 ft. lbs., nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 ft. lbs.€23.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 12108 Balamă, 4 orificii, 22 ft. lbs., nylon PA armat cu fibră de sticlă, negru
€20.59 /unitate