Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14073 Suport de colț interior, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminiu, transparent | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 Suport de colț interior, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZD Model: 14073Crucea Ref: 5JRT2
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
€6.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
Dimensiunea A27 mm
Dimensiunea B27 mm
Dimensiunea C2.4 mm
Dimensiunea D15.87 mm
Dimensiunea E14 mm
Dimensiunea F5.82 mm
Dimensiunea G11.26 mm
Dimensiunea H3 mm
Dimensiunea J6.4 mm
Dimensiunea K28mm
Dimensiunea L8mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 14085 Suport de colț interior, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminiu, transparent | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminiu€8.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14073 Suport de colț interior, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminiu, transparent
€6.09 /unitate