Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14085 Suport de colț interior, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminiu, transparent | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 Suport de colț interior, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AE4EZA Model: 14085Crucea Ref: 5JRR9
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
€8.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
Dimensiunea A41.3 mm
Dimensiunea B41.3 mm
Dimensiunea C2.46 mm
Dimensiunea D27.32 mm
Dimensiunea E21 mm
Dimensiunea F9.8 mm
Dimensiunea G17.36 mm
Dimensiunea H3.5 mm
Dimensiunea J9 mm
Dimensiunea K42mm
Dimensiunea L10mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 14073 Suport de colț interior, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminiu, transparent | AE4EZD 5JRT2 1407327 mm27 mm2.4 mmAluminiu€6.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14085 Suport de colț interior, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminiu, transparent
€8.28 /unitate