Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14095 Suport de colț interior, 8 găuri, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminiu, transparent | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 Suport de colț interior, 8 găuri, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZF Model: 14095Crucea Ref: 5JRT4
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 8 găuri
Dimensiunea A57 mm
Dimensiunea B57 mm
Dimensiunea C15.12 mm
Dimensiunea D13.5 mm
Dimensiunea E30mm
Dimensiunea F6 mm
Dimensiunea G38.2 mm
Dimensiunea H3 mm
Dimensiunea J9 mm
Dimensiunea K29.32mm
Dimensiunea L58mm
Dimensiunea M7 mm
Dimensiunea N9.75mm
Dimensiunea P (In.)11.12mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț
80/20 14111 Suport de colț interior, 8 găuri, 86 mm x 88 mm x 86 mm, aluminiu, transparent | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmAluminiuNatural€24.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14095 Suport de colț interior, 8 găuri, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminiu, transparent
€11.24 /unitate