Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2050-2 Capac de capăt, dimensiune 3 x 3/16 x 3 inci, ABS, negru | AE4EVQ 5JRG1

80/20 2050-2 Capac, dimensiune 3 x 3/16 x 3 inch, ABS, negru

În stoc
Articol: AE4EVQ Model: 2050-2Crucea Ref: 5JRG1
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
€11.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C0.328 "
Dimensiunea D0.188 "
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2030-2 Capac de capăt, dimensiune 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 inch, ABS, negru | AC3BNL 2RCR9 2030-21.5 "1.5 "0.328 "ABS€8.59
80/20 2045-2 Capac de capăt, dimensiune 3 x 3/16 x 1-1/2 inch, ABS, negru | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS€10.71
80/20 2046-2 Capac de capăt, dimensiune 4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 inch, ABS, negru | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS€11.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2050-2 Capac, dimensiune 3 x 3/16 x 3 inch, ABS, negru
€11.64 /unitate