Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2081 Balamă panou, 4 găuri, lățime frunză 23/32 inch, polimer proiectat, negru | AF8ZWF 29PA27

80/20 Balamă pentru panou 2081, 4 găuri, lățime frunze de 23/32 inch, polimer proiectat, negru

În stoc
Articol: AF8ZWF Model: 2081Crucea Ref: 29PA27

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€27.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatii
CuloriNegru
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1.688 "
Dimensiunea C1.25 "
Dimensiunea D0.719 "
Dimensiunea E0.5 "
Dimensiunea F0.197 "
Dimensiunea G0.266 "
Dimensiunea H0.234 "
Dimensiunea J0.23 "
finalizareamată
MaterialPolimer proiectat
ProcesTurnat prin injecție
Lăţime568783 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DMaterialPreț
Balamă pentru panou 80/20 2080, 4 găuri, lățime frunze de 1-1/8 inch, polimer proiectat, negru | AF8ZWE 29PA26 20801.5 "2.5 "1.875 "1.125 "Polimer proiectat€44.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Balamă pentru panou 2081, 4 găuri, lățime frunze de 23/32 inch, polimer proiectat, negru
€27.39 /unitate