Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2190 Picior de nivelare, fracționat, 3750 lb., oțel, galben | AC3BPK 2RCV4

80/20 2190 Picior de nivelare, fracționat, 3750 lb., oțel, galben

În stoc
Articol: AC3BPK Model: 2190Crucea Ref: 2RCV4
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
€33.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare Deluxe
CuloriGalben
Dimensiunea A1.25 "
Dimensiunea B0.625 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D0.875 "
Dimensiunea E0.188 "
finalizareazinc
Calitate12L14
Capacitate de încărcare3750 lbs.
MaterialOţel
ProcesPrelucrate
Dimensiune de filet3/8 "-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCapacitate de încărcarePreț
80/20 2192 Picior de nivelare, fracționat, 1000 lb., oțel, galben | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€32.21
80/20 2200 Picior de nivelare, fracționat, 5000 lb., oțel, galben | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.€40.80
80/20 2194 Picior de nivelare, fracționat, 2300 lb., oțel, galben | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2190 Picior de nivelare, fracționat, 3750 lb., oțel, galben
€33.78 /unitate