Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2200 Picior de nivelare, fracționat, 5000 lb., oțel, galben | AE4EXY 5JRN4

80/20 2200 Picior de nivelare, fracționat, 5000 lb., oțel, galben

În stoc
Element: AE4EXY Model: 2200Crucea Ref: 5JRN4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€40.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare Deluxe
CuloriGalben
Dimensiunea A1.875 "
Dimensiunea B0.75 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D1.125 "
Dimensiunea E0.25 "
finalizareazinc
Calitate12L14
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialOţel
ProcesPrelucrate
Dimensiune de filet1/2 "-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCapacitate de încărcarePreț
80/20 2190 Picior de nivelare, fracționat, 3750 lb., oțel, galben | AC3BPK 2RCV4 21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.€33.78
80/20 2192 Picior de nivelare, fracționat, 1000 lb., oțel, galben | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€32.21
80/20 2194 Picior de nivelare, fracționat, 2300 lb., oțel, galben | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2200 Picior de nivelare, fracționat, 5000 lb., oțel, galben
€40.80 /unitate