Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2306 Rolă pivotantă, fracționată, frână laterală, 125 lb., oțel/cauciuc moale, negru | AA7XUP 16U363

80/20 2306 Rolă pivotantă, fracționată, frână laterală, 125 lb., oțel/cauciuc moale, negru

În stoc
Element: AA7XUP Model: 2306Crucea Ref: 16U363
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
€29.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
FrânăParte
CuloriNegru
Dimensiunea A5"
Dimensiunea B5.531 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D3.875 "
finalizareazinc
Capacitate de încărcare125 lbs.
MaterialOțel/cauciuc moale
Dimensiune de filet7/16 "-14
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)18.26
Lungimea navei (cm)14.12
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcarePreț
80/20 2299 Rolă pivotantă, fracționată, frână superioară, 70 lb., oțel/cauciuc moale, negru | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€14.79
80/20 65-2344 Rolă pivotantă, metrică, frână superioară, capacitate 68 kg, oțel/cauciuc moale, negru | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€77.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2306 Rolă pivotantă, fracționată, frână laterală, 125 lb., oțel/cauciuc moale, negru
€29.54 /unitate