Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2416 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 2 inchi, aluminiu, transparent | AA7XUG 16U356

80/20 2416 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AA7XUG Model: 2416Crucea Ref: 16U356
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
€34.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază pentru montare pe podea
Culoriclar
Dimensiunea A2.25 "
Dimensiunea B0.75 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea F0.257 "
Dimensiunea G1.312 "
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea J1"
Dimensiunea K0.39 "
Dimensiunea L0.312 "
Dimensiunea M0.875 "
Dimensiunea N0.25 "
Dimensiunea P (In.)5"
Dimensiunea Q2"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateCuloriPreț
80/20 2417 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 3 inchi, aluminiu, transparent | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5clar€37.57
80/20 2415 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 1-1/2 inch, aluminiu, transparent | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5clar€31.29
80/20 2414 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 1 inch, aluminiu, transparent | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5clar€25.29
80/20 2413 Placă de bază, cu fante, montare pe podea, lățime de 1-1/2 inch, aluminiu, transparent | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5clar€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2416 Placă de bază, montare pe podea, lățime de 2 inch, aluminiu, transparent
€34.21 /unitate