Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2566 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminiu | AE4EVV 5JRG5

80/20 25-2566 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EVV Model: 25-2566Crucea Ref: 5JRG5
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
€38.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de 45 de grade
Grad45
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B50 mm
Dimensiunea C160 mm
MaterialAluminiu
Profil25-2550

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 25-2565 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminiu | AE4EVU 5JRG4 25-256525-252525 mm25 mm160 mm€37.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2566 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminiu
€38.20 /unitate