Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2565 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminiu | AE4EVU 5JRG4

80/20 25-2565 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EVU Model: 25-2565Crucea Ref: 5JRG4
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
€37.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de 45 de grade
Grad45
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B25 mm
Dimensiunea C160 mm
MaterialAluminiu
Profil25-2525

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 25-2566 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminiu | AE4EVV 5JRG5 25-256625-255025 mm50 mm160 mm€38.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2565 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminiu
€37.85 /unitate