80/20 25-5010-4M Extrudare, 12 caneluri în T deschise, 100 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AF8ZUM 29NZ85

80/20 25-5010-4M Extrudare, 12 fante în T deschise, 100 mm x 50 mm, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZUM Model: 25-5010-4MCrucea Ref: 29NZ85
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€491.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime100mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX132.0109 cm4
Moment de inerție - IY39.1136 cm4
Slot Width6.47mm
Suprafață13.743 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.1971 Lb.
Lăţime50mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.37
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)401.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 25-5013-4M Extrudare, 2 fante în T deschise adiacente, 50 mm x 13 mm, aluminiu, transparent | AF8ZUN 29NZ86 25-5013-4M4m12.5mm50mm8.8452 cm40.5897 cm4€106.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-5010-4M Extrudare, 12 fante în T deschise, 100 mm x 50 mm, aluminiu, transparent
€491.90 /unitate