80/20 25-5013-4M Extrudare, 2 fante în T deschise adiacente, 50 mm x 13 mm, aluminiu, transparent | AF8ZUN 29NZ86

80/20 25-5013-4M Extrudare, 2 fante în T deschise adiacente, 50 mm x 13 mm, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZUN Model: 25-5013-4MCrucea Ref: 29NZ86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€128.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.4mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime50mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX8.8452 cm4
Moment de inerție - IY0.5897 cm4
Slot Width6.5mm
Suprafață3.528 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.7009 Lb.
Lăţime12.5mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.88
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)400.05
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 25-5010-4M Extrudare, 12 caneluri în T deschise, 100 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AF8ZUM 29NZ85 25-5010-4M4m50mm100mm132.0109 cm439.1136 cm4€406.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-5013-4M Extrudare, 2 fante în T deschise adiacente, 50 mm x 13 mm, aluminiu, transparent
€128.45 /unitate