Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime de 3-1/8 inci, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BMW 2RCP4

80/20 2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime de 3-1/8 inch, nailon PA armat cu fibră de sticlă

În stoc
Element: AC3BMW Model: 2751Crucea Ref: 2RCP4
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
€134.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu suport roată cu role
Culoare parantezăAnodizare clară
Înălțimea transportului0.5 "
Dimensiunea găurii de transport1/4 "-20
Lungimea carului3.125 "
Material de transportAluminiu
Tip de transportCilindru
Lățimea căruciorului1.000 "
Dimensiunea A1"
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
ProcesTurnat prin injecție
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Tip roleRoată
Temp. Gamă0-150 de grade. F
TipCilindru
Culoarea roțiiNegru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AMaterialCalitateCuloarea roțiiPreț
80/20 25-2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime 78 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FAZ 5JRX4 25-275125 mmNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaK222-DAlbastru€136.56
80/20 25-2753 Ansamblu suport roată cu role, lungime 103 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FBA 5JRX5 25-275350 mmAkulonK222-DAlbastru€138.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime de 3-1/8 inch, nailon PA armat cu fibră de sticlă
€134.67 /unitate