Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime 78 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FAZ 5JRX4

80/20 25-2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime 78 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE4FAZ Model: 25-2751Crucea Ref: 5JRX4
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
€136.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu suport roată cu role
Culoare parantezăAnodizare clară
Înălțimea transportului12.7mm
Dimensiunea găurii de transportM6
Lungimea carului78mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportCilindru
Lățimea căruciorului25.4mm
Dimensiunea A25 mm
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
ProcesTurnat prin injecție
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Tip roleRoată
TipCilindru
Culoarea roțiiAlbastru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AMaterialCalitateCuloarea roțiiPreț
80/20 2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime de 3-1/8 inci, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BMW 2RCP4 27511"Nailon PA ranforsat cu fibra de sticlaK222-DNegru€134.67
80/20 25-2753 Ansamblu suport roată cu role, lungime 103 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FBA 5JRX5 25-275350 mmAkulonK222-DAlbastru€138.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2751 Ansamblu suport roată cu role, lungime 78 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă
€136.56 /unitate