80/20 30-3030-6M Extrudare, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, 30 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBY 5JRZ6

80/20 Extrudare 30-3030-6M, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, 30 mm înălțime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBY Model: 30-3030-6MCrucea Ref: 5JRZ6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€154.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime30mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție2.7221 cm4
Slot Width8.13mm
Suprafață3.144 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.587 Lb.
Lăţime30mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)3
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerțieRezistența la randamentPreț
80/20 30-3030-4M Extrudare, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, 30 mm înălțime, aluminiu, transparent | AE4FBP 5JRY8 30-3030-4M4m30mm30mm2.7221 cm4241.1 N/ mp. mm€83.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 30-3030-6M, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, 30 mm înălțime, aluminiu, transparent
€154.59 /unitate