80/20 40-4040-6M Extrudare, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FCA 5JRZ8

80/20 40-4040-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FCA Model: 40-4040-6MCrucea Ref: 5JRZ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€498.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime40mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție13.787 cm4
Slot Width8.12mm
Suprafață8.742 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.524 Lb.
Lăţime40mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)4
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerțieRezistența la randamentPreț
80/20 40-4040-4M extrudat, 4 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBR 5JRZ0 40-4040-4M4m40mm40mm13.787 cm4241.1 N/ mp. mm€235.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4040-6M extrudat, 4 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent
€498.96 /unitate