Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 020632A037 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50 | AD7CKZ 4DJH1

MICRO PLASTICS 020632A037 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50

În stoc
Articol: AD7CKZ Model: 020632A037Crucea Ref: 4DJH1
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
€6.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244-0.279 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune69 psi
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 020632A037 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/8, buc. 50
€6.72 /ambalaj