Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5UFW6 Șurubelniță izolată 5/16 x 7 inci | AE6PCL

WESTWARD 5UFW6 Șurubelniță izolată cu crestat 5/16 x 7 in

În stoc
Articol: AE6PCL Model: 5UFW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€45.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaNegru fosfat
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală11.875 "
Lungime coadă7"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSfat Grup de stilDesign mânerManipulați materialulLungime totalăLungime coadăMaterial de coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilPreț
WESTWARD 1YXJ8 Șurubelniță izolată 3/32 x 3 inci | AB4MHN 1YXJ8crestat3-fețeAcetat5.75 "3"Oțel aliat SVCM3 / 32 "Sfat pentru cabinet€14.91
WESTWARD 1YXJ9 Șurubelniță izolată cu crestat 1/8 x 4 in | AB4MHP 1YXJ9crestat3-fețeAcetat6.75 "4"Oțel aliat SVCM1 / 8 "Sfat pentru cabinet€7.22
WESTWARD 1YXK1 Șurubelniță izolată 5/32 x 4 inci | AB4MHQ 1YXK1crestat3-fețeAcetat8"4"Oțel aliat SVCM5 / 32 "Sfat pentru cabinet€8.80
WESTWARD 1YXK2 Șurubelniță izolată 7/32 x 5 inci | AB4MHR 1YXK2crestat3-fețeAcetat9"5"Oțel aliat SVCM7 / 32 "Sfat pentru cabinet€9.67
WESTWARD 1YXK3 Șurubelniță izolată 1/4 x 6 inci | AB4MHT 1YXK3crestat3-fețeAcetat10.5 "6"Oțel aliat SVCM1 / 4 "Sfat pentru cabinet€13.10
WESTWARD 1YXK4 Șurubelniță izolată 5/16 x 7 inci | AB4MHU 1YXK4crestat3-fețeAcetat11.75 "7"Oțel aliat SVCM5 / 16 "Sfat pentru cabinet€16.47
Șurubelniță Phillips izolată WESTWARD 1YXK5 #1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3-fețeAcetat7.5 "3.187 "Oțel aliat SVCM#1Phillips€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5UFW6 Șurubelniță izolată cu crestat 5/16 x 7 in
€45.59 /unitate