80/20 40-4040-LITE-4M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent | AE4FBL 5JRY5

80/20 40-4040-LITE-4M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FBL Model: 40-4040-LITE-4MCrucea Ref: 5JRY5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€273.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime40mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție9.3983 cm4
Slot Width8.12mm
Suprafață6.608 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.219 Lb.
Lăţime40mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)400.56
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeModul de elasticitateMoment de inerțiePreț
80/20 40-4040-LITE-6M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6 m, Aluminiu, Transparent | AE4FCB 5JRZ9 40-4040-LITE-6M6m40mm40mm70326.5 N/mp. mm9.3983 cm4€343.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4040-LITE-4M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent
€273.12 /unitate