80/20 40-4040-LITE-6M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6 m, Aluminiu, Transparent | AE4FCB 5JRZ9

80/20 40-4040-LITE-6M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6 m, Aluminiu, Transparent

Element: AE4FCB Model: 40-4040-LITE-6MCrucea Ref: 5JRZ9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€415.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime40mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție9.3983 cm4
Slot Width8.12mm
Suprafață6.608 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.219 Lb.
Lăţime40mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)4
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeModul de elasticitateMoment de inerțiePreț
80/20 40-4040-LITE-4M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent | AE4FBL 5JRY5 40-4040-LITE-4M4m40mm40mm70326.5 N/mp. mm9.3983 cm4€225.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4040-LITE-6M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6 m, Aluminiu, Transparent
€415.80 /unitate