80/20 40-8080-4M Extrudare, 8 caneluri în T deschise, 4 m lungime, 80 mm lățime, aluminiu, transparent | AE4FBU 5JRZ2

80/20 Extrudare 40-8080-4M, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, 80 mm lățime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBU Model: 40-8080-4MCrucea Ref: 5JRZ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€870.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime80mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție171.6341 cm4
Slot Width8.12mm
Suprafață23.573 mp
TipT-slot
Greutate / ft.4.572 Lb.
Lăţime80mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.4
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)398.78
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 40-8080-6M Extrudare, 8 caneluri în T deschise, 6 m lungime, 80 mm lățime, aluminiu, transparent | AE4FFC 5JTA2 40-8080-6M6m80mm80mm241.1 N/ mp. mm171.6341 cm4€1,079.02
RFQ
80/20 40-8080-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPE 40-8080-4M / 5JRZ2 40-8080-3M-----€753.29
80/20 40-8080-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPF 40-8080-6M / 5JTA2 40-8080-6.05M-----€1,217.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 40-8080-4M, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, 80 mm lățime, aluminiu, transparent
€870.41 /unitate