Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4128 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, dimensiune 3/16 x 4 x 4 inch, aluminiu | AC3BQF 2RCX5

80/20 4128 Placă plată, 90 de grade, 12 găuri, dimensiune 3/16 x 4 x 4 inch, aluminiu

În stoc
Element: AC3BQF Model: 4128Crucea Ref: 2RCX5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Grad90
Dimensiunea A4"
Dimensiunea B4"
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.257 "
Dimensiunea F0.188 "
Dimensiunea G2"
Dimensiunea H2"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610100030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, dimensiune 1/4 x 6 x 6 inch, aluminiu | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Aluminiu€41.33
80/20 25-4128 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminiu€35.10
80/20 40-4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminiu€40.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4128 Placă plată, 90 de grade, 12 găuri, dimensiune 3/16 x 4 x 4 inch, aluminiu
€35.37 /unitate