Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu | AE4EYQ 5JRR0

80/20 40-4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EYQ Model: 40-4328Crucea Ref: 5JRR0
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
€36.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Grad90
Dimensiunea A160 mm
Dimensiunea B160 mm
Dimensiunea C40mm
Dimensiunea D20 mm
Dimensiunea E8.3 mm
Dimensiunea F6 mm
Dimensiunea G80 mm
Dimensiunea H80mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4128 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, dimensiune 3/16 x 4 x 4 inch, aluminiu | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminiu€34.62
80/20 4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, dimensiune 1/4 x 6 x 6 inch, aluminiu | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Aluminiu€40.03
80/20 25-4128 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminiu | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminiu€32.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4328 Placă plată, 90 grade, 12 găuri, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminiu
€36.63 /unitate