Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4338-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, negru | AF8ZVL 29PA08

80/20 4338-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVL Model: 4338-NEGRUCrucea Ref: 29PA08
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
€30.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriNegru
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea E0.75 "
Dimensiunea F2.812 "
Dimensiunea G0.656 "
Dimensiunea H0.75 "
Dimensiunea J0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Lăţime568778 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4336-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 1-5/16 x 3 inci, aluminiu, negru | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€22.16
80/20 4332-BLACK Suport pentru colț interior, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVE 29PA02 4332-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminiu€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4338-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, negru
€30.35 /unitate