Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4332-BLACK Suport pentru colț interior, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AF8ZVE 29PA02

80/20 4332-BLACK Suport de colț interior cu guss, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AF8ZVE Model: 4332-NEGRUCrucea Ref: 29PA02
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
€14.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriNegru
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D0.656 "
Dimensiunea E0.75 "
Dimensiunea F1.312 "
Dimensiunea G0.75 "
Dimensiunea H0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Lăţime568776 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialPreț
80/20 4336-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 1-5/16 x 3 inci, aluminiu, negru | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€22.16
80/20 4338-BLACK Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu, negru | AF8ZVL 29PA08 4338-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminiu€30.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4332-BLACK Suport de colț interior cu guss, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu
€14.88 /unitate