80/20 45-4545-LITE-6M Extrudare, Suprafață Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6m, Aluminiu, Transparent | AE4FFE 5JTA4

80/20 45-4545-LITE-6M Extrudare, Suprafață Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6m, Aluminiu, Transparent

Element: AE4FFE Model: 45-4545-LITE-6MCrucea Ref: 5JTA4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€329.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.10mm
Culoriclar
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime45mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție9.2029 cm4
Slot Width10.13mm
Suprafață5.167 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.020 Lb.
Lăţime45mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.11
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)4.5
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 45-4545-LITE-4M Extrudare, Suprafață Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent | AE4EUY 5JRE5 45-4545-LITE-4M4m45mm45mm241.1 N/ mp. mm9.2029 cm4€181.75
RFQ
80/20 45-4545-LITE-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPV 45-4545-LITE-4M / 5JRE5 45-4545-LITE-3M-----€194.54
80/20 45-4545-LITE-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPW 45-4545-LITE-6M / 5JTA4 45-4545-LITE-6.05M-----€292.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4545-LITE-6M Extrudare, Suprafață Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime 6m, Aluminiu, Transparent
€329.87 /unitate