80/20 45-9090-4M extrudat, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AF8ZVC 29NZ99

80/20 45-9090-4M extrudat, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZVC Model: 45-9090-4MCrucea Ref: 29NZ99
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,171.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.10mm
Culoriclar
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime90mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX178.4968 cm4
Moment de inerție - IY179.4968 cm4
Slot Width10.13mm
Suprafață20.014 mp
TipT-slot
Greutate / ft.4.1579 Lb.
Lăţime90mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.63
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)401.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeModul de elasticitatePreț
80/20 1515-UL-145 Extrusion, Ultra Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 lbs./ sq. in.€171.63
RFQ
80/20 30-6060-4M extrudat, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AF8ZUP 29NZ87 30-6060-4M4m60mm60mm70326.5 N/mp. mm€422.29
RFQ
80/20 1515-UL-120 Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----€211.04
80/20 30-6060-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3M----€476.91
80/20 45-9090-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3M----€1,091.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-9090-4M extrudat, 8 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent
€1,171.63 /unitate