Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BLV Model: 6425Crucea Ref: 2RCJ7
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
€101.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.937 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A1.218 "
Dimensiunea B0.312 "
Dimensiunea C0.906 "
Dimensiunea D0.094 "
Dimensiunea E1.624 "
Dimensiunea F0.156 "
Dimensiunea G1.312 "
Dimensiunea H0.306 "
Dimensiunea J0.656 "
Dimensiunea K0.156 "
Dimensiunea L2.936 "
Dimensiunea M1.875 "
Dimensiunea N0.938 "
Dimensiunea P (In.)0.438 "
Dimensiunea Q0.343 "
Dimensiunea R1.468 "
Dimensiuni1"
Dimensiunea U0.265 "
Dimensiunea V0.257 "
Dimensiunea W2.25 "
Dimensiunea X1"
Dimensiunea Y0.438 "
Dimensiunea Z0.406 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.312 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.218
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.257 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.257 "
Inălțime totală1.218 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală2.937 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime2.937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€138.04
80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5Aluminiuclar€102.66
80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€124.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu
€101.10 /unitate