Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BLZ 2RCK2

80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BLZ Model: 6525Crucea Ref: 2RCK2
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
€144.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului4"
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A1.875 "
Dimensiunea B0.375 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E2.505 "
Dimensiunea F0.25 "
Dimensiunea G2.005 "
Dimensiunea H0.493 "
Dimensiunea J0.748 "
Dimensiunea K0.25 "
Dimensiunea L4"
Dimensiunea M2.812 "
Dimensiunea N1.406 "
Dimensiunea P (In.)0.656 "
Dimensiunea Q0.375 "
Dimensiunea R2"
Dimensiuni1.5 "
Dimensiunea U0.344 "
Dimensiunea V0.328 "
Dimensiunea W3.25 "
Dimensiunea X1.5 "
Dimensiunea Y0.656 "
Dimensiunea Z0.625 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.375 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.875 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală2.812 "
Lățimea totală4"
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€112.30
80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5Aluminiuclar€110.27
80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€138.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu
€144.67 /unitate