Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu

În stoc
Element: AE4FAT Model: 40-6525Crucea Ref: 5JRW8
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
€124.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Baril Dia.0
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A50 mm
Dimensiunea B9mm
Dimensiunea C41 mm
Dimensiunea D2.58 mm
Dimensiunea E65.12 mm
Dimensiunea F6.15 mm
Dimensiunea G52.82 mm
Dimensiunea H12.32 mm
Dimensiunea J19 mm
Dimensiunea K6.15mm
Dimensiunea L103.12mm
Dimensiunea M75 mm
Dimensiunea N37.5mm
Dimensiunea P (In.)17.5mm
Dimensiunea Q9.5 mm
Dimensiunea R51.56 mm
Dimensiuni40 mm
Dimensiunea U8.71 mm
Dimensiunea V8.33 mm
Dimensiunea W84.12 mm
Dimensiunea X40 mm
Dimensiunea Y17.5 mm
Dimensiunea Z17.42 mm
Capacitate de încărcare dinamică0
finalizareaanodize
Flanșă Dia.0
Grosimea flanșei9 mm
Calitate6105-T5
Înălţime50mm
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Max. Pv0
Centrul orificiului de montare40 mm
Diametrul orificiului de montare.8.3mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui0
Inălțime totală50mm
Lungime totală75mm
Lățimea totală103.12mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Unghiul slotului (grade)0
Slot Width8.12mm
Capacitate de încărcare statică0
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime103.12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€101.10
80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€138.04
80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5Aluminiuclar€102.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu
€124.01 /unitate