Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAN Model: 25-6425Crucea Ref: 5JRW4
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
€102.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Baril Dia.0
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A31.2 mm
Dimensiunea B8 mm
Dimensiunea C23.2 mm
Dimensiunea D1.8 mm
Dimensiunea E41.15 mm
Dimensiunea F4 mm
Dimensiunea G33.15 mm
Dimensiunea H7.8 mm
Dimensiunea J16.47 mm
Dimensiunea K4mm
Dimensiunea L74.09mm
Dimensiunea M47 mm
Dimensiunea N23.5mm
Dimensiunea P (In.)11mm
Dimensiunea Q8.48 mm
Dimensiunea R37.05 mm
Dimensiuni25 mm
Dimensiunea U6.53 mm
Dimensiunea V6.3 mm
Dimensiunea W57.12 mm
Dimensiunea X25 mm
Dimensiunea Y11 mm
Dimensiunea Z10.64 mm
Capacitate de încărcare dinamică0
finalizareaanodize
Flanșă Dia.0
Grosimea flanșei8 mm
Calitate6105-T5
Înălţime31.25
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Max. Pv0
Centrul orificiului de montare25 mm
Diametrul orificiului de montare.6.3mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui0
Inălțime totală31.25mm
Lungime totală47mm
Lățimea totală74.15mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Unghiul slotului (grade)0
Slot Width6.5mm
Capacitate de încărcare statică0
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime74.15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6425 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€101.10
80/20 6525 Rulment liniar, 3 fante, dimensiune 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€138.04
80/20 40-6525 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€124.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-6425 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminiu
€102.66 /unitate