Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 65-4486 Închidere magnetică pentru ușă, filet M5 x 0.8, nailon, negru | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Închidere magnetică pentru ușă, filet M5 x 0.8, nailon, negru

În stoc
Element: AA7XTW Model: 65-4486Crucea Ref: 16U345
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
€17.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere ușă
CuloriNegru
Dimensiunea A20.19 mm
Dimensiunea B28 mm
Dimensiunea D10 mm
Dimensiunea E39.88 mm
Dimensiunea F15.24 mm
Dimensiunea G6.48 mm
Dimensiunea H13.51 mm
MaterialNailon
ProcesTurnat prin injecție
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2090 Închidere magnetică pentru ușă, lungime 2.06 inchi, oțel, strălucitor | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Oţel€19.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 65-4486 Închidere magnetică pentru ușă, filet M5 x 0.8, nailon, negru
€17.04 /unitate