Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6515 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BLT Model: 6515Crucea Ref: 2RCJ5
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
€134.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.5 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A2.75 "
Dimensiunea B0.75 "
Dimensiunea C0.375 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E2.505 "
Dimensiunea F2.005 "
Dimensiunea G0.493 "
Dimensiunea H0.25 "
Dimensiunea J2"
Dimensiunea K0.5 "
Dimensiunea L2.812 "
Dimensiunea M1.406 "
Dimensiunea N0.656 "
Dimensiunea P (In.)1.253 "
Dimensiunea Q1.5 "
Dimensiuni0.344 "
Dimensiunea T0.328 "
Dimensiunea U1.5 "
Dimensiunea V0.656 "
Dimensiunea W0.375 "
Dimensiunea X0.625 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.500 In.
Calitate6105-T5
Înălţime2.75 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală2.812 "
Lățimea totală2.5 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă simplă
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6415 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 inch, aluminiu | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "Aluminiuclar€105.10
80/20 25-6415 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminiuclar€103.99
80/20 40-6515 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminiuclar€132.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6515 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu
€134.67 /unitate