Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-6415 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAJ Model: 25-6415Crucea Ref: 5JRW0
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
€95.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A49.73 mm
Dimensiunea B16.48 mm
Dimensiunea C5.99 mm
Dimensiunea D1.8 mm
Dimensiunea E41.12 mm
Dimensiunea F33.15 mm
Dimensiunea G7.8 mm
Dimensiunea H3.99 mm
Dimensiunea J33.25 mm
Dimensiunea K7.98mm
Dimensiunea L47mm
Dimensiunea M23.5 mm
Dimensiunea N11mm
Dimensiunea P (In.)20.56mm
Dimensiunea Q25 mm
Dimensiuni6.53 mm
Dimensiunea T6.3 mm
Dimensiunea U25 mm
Dimensiunea V11 mm
Dimensiunea W8.23 mm
Dimensiunea X10.69 mm
finalizareaanodize
Grosimea flanșei8mm
Calitate6105-T5
Înălţime49.75
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Centrul orificiului de montare25 mm
Diametrul orificiului de montare.6.3mm
Inălțime totală49.75mm
Lungime totală47mm
Lățimea totală41.2mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width6.5mm
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă simplă
Lăţime41.2 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6415 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 inch, aluminiu | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "Aluminiuclar€94.02
80/20 6515 Rulment liniar, orificiu de frână, dimensiune 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "Aluminiuclar€129.43
80/20 40-6515 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminiuclar€121.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-6415 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu
€95.19 /unitate